Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual DVI VGA 2 Port Monitor Audio Switch 2-fach KVM Umschalter USB 2.0 1920x1200 - 2 x USB 2.0 4 x DVI-I 4 x Klinke (Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2800771
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DDVDUA
EAN/GTIN:
     5052217131355
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der 2-Port Dual-Monitor KVM-Schalter (DVI+VGA) SV231DDVDUA bietet eine komplette Multimedia-Umschaltlösung, mit der Benutzer zwei Dual-Display-Computer mittels eines einzigen Satzes USB-Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) steuern können. Der Dual-Monitor KVM-Schalter unterstützt hochauflösende Video-Schnittstellen und bietet je einen VGA- (analog) und einen DVI-I-Anschluss pro Computerverbindung sowie die Möglichkeit, die Audiosignale zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Der DVI/VGA KVM-Schalter bietet mit einem integrierten 2-Port-USB-Hub zum Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten zur Verwendung durch alle angeschlossenen Computer Vielseitigkeit für praktisch jede Anwendung und spart die Kosten der Anschaffung von Zweitgeräten. Der Dual-Monitor KVM-Switch passt auf nahezu jeden Arbeitsplatz. Er ist in ein kompaktes, robustes Metallgehäuse eingebaut, das lang anhaltende Funktion gewährleistet. Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com Dual DVI VGA 2 Port Monitor Audio Switch 2-fach KVM Umschalter USB 2.0 1920x1200 - 2 x USB 2.0 4 x DVI-I 4 x Klinke (Buchse) - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1440
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
0.75 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ 2 x DVI-I ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x DVI-I ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.