Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub - 2-fach Dual DVI-I USB Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2800766
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DD2DUA
EAN/GTIN:
     0065030835718
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 2-Port Dual DVI USB KVM-Switch SV231DD2DUA können zwei PCs mit jeweils zwei DVI-Videoausgängen zwei Monitore, ein Mikrofon und einen Satz Lautsprecher, eine Tastatur und Maus sowie zwei weitere USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden. Der Dual DVI USB KVM-Schalter ist die ideale Lösung für Grafik- oder CAD/CAM-Designer sowie Bildungs- und Finanzinstitutionen und ermöglicht, auf Knopfdruck sofort zwischen zwei PCs mit DVI-Display hin- und herzuschalten. Die professionelle Qualität der Videoanzeige bleibt dabei auf beiden Monitoren erhalten. Der Dual-DVI-Schalter verfügt auch einen eingebauten USB-Hub, an den USB 2.0-Peripheriegeräte, z. B. USB-Sticks, externe Festplatten oder Webcams, angeschlossen und von beiden PCs gemeinsam verwendet werden können. So sparen Sie die Kosten für einen zweiten Satz dieser Peripheriegeräte. Bitte beachten Sie: Dieser KVM-Schalter unterstützt nur DVI-D-Signale (digital). Es wird empfohlen, möglichst DVI-D-Kabel für alle Verbindungen von PCs zu KVM und von KVM zu Konsole zu verwenden, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation der korrekten Kabel benötigen. Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub - 2-fach Dual DVI-I USB Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6
Maße und Gewicht
Breite
16.3 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
0.75 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x DVI-D ¦ 2 x USB 2.0 Type B ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x DVI-D ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.