Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional HDMI Repeater DS-55901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2799303
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55901
EAN/GTIN:
     4016032269014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
digitus hdmi extender
hdmi extender
Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 35m indem das HDMI Signal erneuert wird, bevor es an einem HDMI Monitor oder Projektor ausgegeben wird. Des weiteren kann gemäß der HDMI-Kabellänge mit Hilfe eines speziell entworfenen EQ die Bildübertragung angepasst werden.
DIGITUS Professional HDMI Repeater DS-55901 - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 35 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Maximaler Übertragungsbereich
35 m
Max Auflösung
1080p
Maximale Videobandbreite
225 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
78 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) weiblich ¦ 1 x Audio / Video - HD-SDI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.