Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US421A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2774389
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US421A
EAN/GTIN:
     4710423776302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN US421A - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Auswahl, Status
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Part 15 B, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
97 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type B ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, aten usb switch, usb switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,65*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.