Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS22U KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2774258
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS22U
EAN/GTIN:
     4710423775978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CS22U - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 90 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
310 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Tastatur (USB) Type A ¦ 2 x VGA HD-15 ¦ 2 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,83*
Zubehör
Aten
CS692-AT
ab € 35,39*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.