Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2774200
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-VP-x02-A1
EAN/GTIN:
     8595105067826
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schaltschrank
rack zubehör triton
rack zubehör
Triton - Kabelführungsplatte für Schaltschrank (horizontal) - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank horizontal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ral 7035
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.