Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE800 HDMI Video Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2774163
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE800
EAN/GTIN:
     4710423775497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
ATEN VE800 HDMI Video Extender - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1920 x 1200
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 3,39*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 3,32*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 26,94*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 20,49*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-G
ab € 49,76*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 98,76*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 193,71*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 50,18*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 28,21*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 69,41*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 13,08*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 4,07*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 5,65*
Zubehör
Aten
2L-2801
ab € 148,59*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.