Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-R480T Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2769669
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R480T
EAN/GTIN:
     6935364040116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Der TL-R480T verfügt über Intels IXP-Netzwerk-Prozessoren mit bis zu 266MHz, Multi-CPU-Architektur, um hohe Leistung und hohe Verfügbarkeit zu sicherzustellen. Zusätzlich bietet das redundante Netzteil, das 6-Ebenen-PCB, eine neue Architektur, die die Performance des Routers erheblich steigert und stabile Verbindungen ermöglicht. Der TL-R480T verfügt über vier WAN-Ports, so dass Sie vier Internetverbindungen zugleich nutzen und so von höherer Geschwindigkeit und Fehlertoleranz profitieren können. Dank Fail-over und automatischem Load-Balancing sollte keine Handarbeit erforderlich sein. Der TL-R480T bietet alle normalen Einstellungen eines Breitband-Routers und zusätzlich Portspiegelung, Port-VLAN, UPnP, VPN-Passthrough, Firewall und Systemprotokoll. Der TL-R480T hat eine benutzerfreundliche Konfigurationsoberfläche für einfaches Arbeiten. Mit großem Funktionalitätsumfang, hoher Verlässlichkeit und hoher Sicherheit erfüllt er Unternehmens-, Internetcafé-, Community- und Schulanforderungen und passt sich ihnen dynamisch an.
TP-Link TL-R480T - Router - 4-Port-Hub
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Firmware aktualisierbar, virtueller Server-Support, DHCP-Server
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Router - 4-Port-Hub (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-R470T+
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.