Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WN821N Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2769665
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN821N(DE)
EAN/GTIN:
     6935364090043
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Datenrate über WLAN von bis zu 300Mbps MIMO-Technik für bessere Reichweite, weitere Abdeckung und bessere Performance und Stabilität Die CCA-Technik vermeidet automatisch Kanalkonflikte durch geschickte Kanalwahl Kompatibel zu 11g- und 11b-Geräten, Intel-Centrino-Kompatibilität gewährleistet Unterstützt unter Windows XP die Sony PSP für Onlinespiele
TP-Link TL-WN821N - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g, 802.11n (draft 2.0)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Ad-Hoc-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
1
Maße und Gewicht
Breite
9.4 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
1.1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 9,07*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN823N
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.