|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2745866 Herst.-Nr.: 87483 EAN/GTIN: 4043619874835 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLock USB 2.0 Sharing Switch - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 x Hi-Speed USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Ports | 4 x Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ Hi-Speed USB : 4 x USB Typ B, 4-polig | Verschiedenes | Breite | 8.7 cm |  | Tiefe | 7.5 cm |  | Höhe | 2 cm |  | Enthaltene Kabel | 2 x USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |