Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WUA-0605 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2743445
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WUA-0605
EAN/GTIN:
     4015867154403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Mit den jüngsten Entwicklungen im Bereich der drahtlosen Heimnetzwerke ist die neueste Technologie nun auch für Endverbraucher zu einem erschwinglichen Preis verfügbar. Im Vergleich zum älteren 802.11g-Standard verwendet der LevelOne N Max Wireless USB Adapter den 802.11n-Standard, um schnelle Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbps zu bieten. Der LevelOne N Max Wireless USB Adapter bietet Nutzern eine einfache Möglichkeit, sich mit ihrem lokalen Netzwerk zu verbinden, um schnell auf das Internet zuzugreifen und Dateien, Videos, Musik oder Fotos zu übertragen. Mit Wi-Fi Protected Setup (WPS) kann das drahtlose Signal mit einem Knopfdruck verschlüsselt werden. Ob bei der Arbeit oder zur Unterhaltung - der N Max Wireless USB Adapter ist eine zuverlässige und sichere Lösung für jedes Notebook oder jeden Desktop-Computer, der eine drahtlose Verbindung benötigt.
LevelOne WUA-0605 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, RADIUS-Unterstützung, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
CSMA/CA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link OK
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.