|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2743258 Herst.-Nr.: 540390 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LevelOne DDC 400 Series - Antennenkabel - Anschlußstück Serie N (M) - Anschlußstück Serie N (M) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | UV-beständig |  | Länge | 3 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Antennenkabel |  | Abschirmungsmaterial | Verzinntes Kupfer |  | Impedanz | 50 Ohm |  | Kabelmantelmaterial | PVC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Anschlußstück Serie N - männlich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Anschlußstück Serie N - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |