Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-112733 Herst.-Nr.: 6535451 EAN/GTIN: 4021972354515 |
| |
|
|  |  |
 | AGFEO AC 14 WebPhonie - ISDN Terminal Adapter - extern - USB / RS-232 - ISDN BRI S0 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.4 cm |  | Tiefe | 21.5 cm |  | Höhe | 4.6 cm |  | Gerätetyp | ISDN Terminal Adapter |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Modem - ISDN BRI S0 - RJ-45 ¦ 4 x Telefonleitung - TAE-F ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 3 m ¦ 1 x Kabel seriell - 3 m ¦ 1 x Modemkabel - 1.5 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 70% | Modem | Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Schnittstellen Typ | USB / seriell RS-232 |  | Digital Signaling Protocol | EURO-ISDN, ISDN 2e |  | ISDN-Schnittstelle | ISDN BRI S0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 113,28* | € 121,34* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 116,07* | € 124,21* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 116,75* | € 124,90* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 123,39* | € 131,70* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 127,28* | € 135,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 113,28* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|