Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco SFS InfiniBand Server Switch 7000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2742483
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SFS7000D-HK9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
InfiniBand Switch
business-switch 24 port
business-switch
Cisco SFS InfiniBand Server Switch 7000D - Switch - verwaltet - 24 x InfiniBand - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
InfiniBand DDR-Link-Support
Produktzertifizierungen
IBTA 1.1, IBTA 1.0a, IBTA 1.2
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet
Art
An Rack montierbar - 1U
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH-2
Encryption Algorithm
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Untertyp
InfiniBand
Ports
24 x InfiniBand
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
Netzwerk : 24 x 4x InfiniBand (SFF-8470) ¦ 1 x RS-232 - RJ-45 - Management ¦ 1 x RJ-45 - Management
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Installierte Anzahl
2 (installiert) / 2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco InfiniBand Subnet Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Maße und Gewicht
Tiefe
55.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: business-switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.698,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
PWR-SFS7000P=
ab € 547,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG