|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2736885 Herst.-Nr.: 88529 EAN/GTIN: 4043619885299 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLock USB 2.0 WLAN_N mini Stick - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b, 802.11g, 802.11n Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 3 cm |  | Tiefe | 1.4 cm |  | Höhe | 6 mm |  | Gerätetyp | Netzwerkadapter |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  | Datenübertragungsrate | 150 Mbps |  | Max. Reichweite (außen) | 180 m |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |