Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Revoltec Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2714477
Hersteller:
     Revoltec
Herst.-Nr.:
     RZ058
EAN/GTIN:
     4260048815035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub 4port
usb hub
usb hub revoltec
Revoltec - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Art
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Maße und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
1.7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG