Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IP Console G2 Switch with Virtual Media and CAC 1x1Ex8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2702449
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF620A
EAN/GTIN:
     4948382670762
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Suchen Sie eine einfache und intuitive Lösung, die Ihnen den Zugriff auf Server und deren Verwaltung über das gesamte Netzwerk hinweg ermöglicht? Wissen ist Macht mit HPE KVM. Als wichtige Komponente für die Verwaltung des Rechenzentrums ermöglichen es die analogen HPE KVM-Konsolen-Switches mit Virtual Media Administratoren, bis zu 1024 Server in zwei Tiers über eine einzige Konsole in gestaffelten Umgebungen zu verwalten. In abgestufter Ausführung können Installationen und Upgrades von Anwendungen über eine einzige Konsole an jedes der beiden Tier weitergeleitet werden. Analoge KVM-Konsolen-Switches mit Virtual Media von HPE unterstützen einen optionalen USB-Fernzugriffsschlüssel, der Ihnen ein Upgrade auf KVM-over-IP ermöglicht und Fernzugriff und -verwaltung über die On-Board Web Interface (OBWI) bietet. Die Switches sind in Ausführungen mit 8 und 16 Anschlüssen erhältlich. Bei der Standardmontage im Rack nehmen sie 1U des Rack-Platzes auf der Vorderseite ein. Durch die Montage an den Seitenschienen des Racks ist außerdem ein „0U"-Profil möglich.
HPE IP Console G2 Switch with Virtual Media and CAC 1x1Ex8 - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - Desktop - für HPE 10XXX G2, 600, 800; Advanced Series Racks 42U 600; ProLiant DL20 Gen9, e2000 G6; Rack
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Authentifizierungsmethode
LDAP
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
1 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES, SSL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 10642 G2 1200mm deep Shock Rack, 10647 G2 1200mm deep Shock Rack, 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack, 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Crate Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Pallet Rack, 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Advanced Pallet Rack, 600mm x 1200mm Advanced Shock Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Air Duct Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Pallet Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack, 600mm x 1200mm Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Grey Enterprise Air Duct Rack, 600mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Rack, 600mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack, 800mm x 1075mm Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1075mm Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Advanced Pallet Rack, 800mm x 1200mm Advanced Shock Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Pallet Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200mm Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Network Rack, 800mm x 1200mm Grey Enterprise Shock Rack, 800mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack ¦ HPE Advanced Series Racks 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying, 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying ¦ HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL320e Gen8 v2 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 CMS, DL380 G6, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, e2000 G6, m350, m400, m710, m800, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, ML350p Gen8 ¦ HPE Rack
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM RJ-45 ¦ 1 x RJ-45 Management ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x LAN RJ-45 ¦ 4 x USB Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,27*
€ 2.075,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,68*
€ 2.042,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,04*
€ 1.984,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,16*
€ 1.947,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,27*
€ 1.913,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H6J74A
ab € 2.403,93*
Zubehör
HP
H6J70A
ab € 3.244,75*
Zubehör
HP
263474-B23
ab € 33,71*
Zubehör
HP
263474-B22
ab € 23,24*
Zubehör
HP
H6J69A
ab € 1.721,78*
Zubehör
HP
H6J72A
ab € 1.873,05*
Zubehör
HP
H6J87A
ab € 1.477,92*
Zubehör
HP
H6J88A
ab € 1.888,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.