Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless N Access Point DAP-1360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2685191
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1360/E
EAN/GTIN:
     7900693230582
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser leistungsstarke Wireless N Open Source Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11n. Mit einer hohen Geschwindigkeit verbindet der DAP-1360 PCs und Laptops zuverlässig mit dem kabelgebundenen Netzwerk.
D-Link Wireless N Access Point DAP-1360 - Accesspoint - Wi-Fi - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
3.15 cm
Gewicht
215 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Drahtlos-Bridge-Modus, Wireless Client Mode
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Wireless
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,06*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,20*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,78*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 232,67*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 414,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.