Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NETGEAR ProSafe Plus JFS524E 24-port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2623828
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     JFS524E-100EUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch 24 port
soho-switch netgear
NETGEAR ProSafe Plus JFS524E 24-port Fast Ethernet Switch - Switch - 24 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse
Art
Desktop - 1U
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Ports
24 x 10/100
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Service & Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Breite
33 cm
Tiefe
17.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.43 kg
Produktzertifizierungen
C-Tick, cUL, EN55022, UL 1950, VCCI Class A ITE, CISPR 22, CB, CCC, KCC, FCC Part 15 A
Lokalisierung
Europa
MTBF
1,952,478 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.9 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 121,06*
Zubehör
Netgear
PRR0331-10000S
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG