|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2623827 Herst.-Nr.: FS116E-100PES EAN/GTIN: 0606449066333 |
| | |
|
|  |  |
 | NETGEAR ProSafe Plus FS116E 16-port Fast Ethernet Switch - Switch - 16 x 10/100 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS) |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |  | Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 4000 Einträge |  | Ports | 16 x 10/100 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 16 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Service & Support | Lebenslange NETGEAR-Garantie | Verschiedenes | Breite | 28.7 cm |  | Tiefe | 10.3 cm |  | Höhe | 2.7 cm |  | Gewicht | 0.81 kg |  | Produktzertifizierungen | C-Tick, EN 60950, EN55022, VCCI Class A ITE, CISPR 22, CB, FCC Part 15 A |  | Montagekit | Mitgeliefert |  | Lokalisierung | Europa, Pazifische Randgebiete |  | MTBF | 4,046,880 Stunde(n) | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5.46 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |