Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Ethernet 10GBase-CR-Kabel - SFP+ zu SFP+ - 5 m - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10, P2000 G3; ProLiant DL360p Gen8; CX 8360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2613249
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     537963-B21
EAN/GTIN:
     4948382646279
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine kostengünstige 10-Gbit-Kabeloption für Ihre Netzwerkverbindung? HPE 10G SFP+-Direktanschluss-Kupferkabel ermöglichen 10-Gbit-Verbindungen, um den Bandbreitenanforderungen von Rechenzentren und Cloud-basierten Services gerecht zu werden. Im Vergleich zu optischen Lösungen sind die Kupferkabel kostengünstige Lösungen für Verbindungen in einem Rack und zwischen Racks. Über diese Art von Kabel erfolgen die kritischen Verbindungen im Server, daher sind Kabel der Marke HPE zu 100 % getestet und für HPE Switches und Adapter auf verschiedenen Plattformen optimiert.
HPE - Ethernet 10GBase-CR-Kabel - SFP+ zu SFP+ - 5 m - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10, P2000 G3; ProLiant DL360p Gen8; CX 8360
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Ethernet 10GBase-CR-Kabel
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 10Gb Ethernet Pass-Thru Module for c-Class BladeSystem ¦ HPE Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE ProLiant DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance ¦ HPE Aruba CX 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.