Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-91548U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2609456
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91548U
EAN/GTIN:
     7630003264135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 48-port 2he
DIGITUS Professional DN-91548U - Patch Panel - CAT 5e - UTP - RJ-45 X 48 - 2U (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 5e
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Rack-Größe
(19")
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
48 Ports
Geleisteter Anschluss
48 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94003
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.