Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Catalyst Switch Module 3110G for IBM BladeCenter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2604272
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-CBS3110G-S
EAN/GTIN:
     0882658173332
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch cisco
Cisco Catalyst Switch Module 3110G for IBM BladeCenter - Switch - verwaltet - 14 x Backplane + 4 x 10/100/1000 - Plugin-Modul - für IBM BladeCenter 7967, E 8677, H 7989, H 8852, HT 8740, HT 8750, T 8720, T 8730
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Routing, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DHCP-Snooping, Unterstützung für Dynamic Trunking Protocol (DTP), Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, Virtueller Blade-Switch (VBS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 14 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar
Art
Plugin-Modul
Statusanzeiger
Port Status, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
RAM
256 MB - DDR SDRAM
Flash-Speicher
64 MB
Encryption Algorithm
SSL
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, HSRP, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Ports
14 x Backplane + 4 x 10/100/1000
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
14 x 1000Base-X - Backplane ¦ 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - Backplane - Management ¦ Netzwerk Stapel-Vorrichtung : 2 x
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Service & Support
90 Tage Garantie
Verschiedenes
Breite
11.2 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1.1 kg
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Class A, VCCI Class A ITE, EN55022 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, MIC Class A
MTBF
436,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Cisco IOS IP Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter 7967, E 8677, H 7989, H 8852, HT 8740, HT 8750, T 8720, T 8730
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.653,94*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 3.653,94* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG