| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2603112 Herst.-Nr.: EX-6606E EAN/GTIN: 4718359660610 |
| | |
|
| | |
| Exsys EX-6606E - Netzwerk / USB / FireWire-Adapter - CardBus - 10Mb LAN, USB, Firewire Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Netzwerk / USB / FireWire-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, USB, IEEE 1394 (FireWire) | | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Maße und Gewicht | Gewicht | 350 g | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus | | Schnittstellen | 1 x FireWire - FireWire, 4-polig ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Ethernet 100 - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, PCMCIA-Karten, RJ-45 / Cardbus, RJ-45 / Cardbus Card, RJ-45 / Cardbus Karte, RJ-45 / PCMCIA Card, RJ-45 / PCMCIA Karte, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, exsys firewire controller, karte pcmcia |
| | |
| |