Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Network Bulk Cat6 Cable, 23 AWG, Solid Wire, 305m, Grey, Copper, S/FTP, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2602212
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     341165
EAN/GTIN:
     0766623341165
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Konzipiert für die Anwendungen von heute. Intellinet Network Solutions Cat6 Bulk Cable ermöglicht ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei minimalem Verlust, was zu schnelleren und zuverlässigen Netzwerken für die heutigen Anwendungen führt.
Intellinet Network Bulk Cat6 Cable, 23 AWG, Solid Wire, 305m, Grey, Copper, S/FTP, Box - Bulkkabel - 305 m - STP - CAT 6 - robust - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust, schwer entflammbar
Farbe
Grau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.