Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 to RJ45 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2602069
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0025C
EAN/GTIN:
     4260113566596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser kompakte LogiLink-Adapter ermöglicht den Betrieb von Geräten mit einem 10 oder 100 Mbps Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für Computer und Notebooks, die über keine Netzwerkkarte verfügen. Der Adapter verfügt über eine automatische Geschwindigkeitserkennung und zeigt sowohl den Netzwerk- als auch den USB-Port-Status per LED an.
LogiLink Fast Ethernet USB 2.0 to RJ45 Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Ports
10/100 Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x 100Base-TX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 480 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.