Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS182 Video-/Audio-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2601976
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS182
EAN/GTIN:
     4710423775138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
ATEN VS182 - Video-/Audio-Splitter - 2 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDTV-Unterstützung
Produktzertifizierungen
HDCP 1.1
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
310 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 1 x HDMI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VS92A-AT-G
ab € 18,21*
Zubehör
Aten
VS164-AT-G
ab € 89,37*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 160,29*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,92*
Zubehör
Aten
VS98A-AT-G
ab € 44,97*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 177,86*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,51*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,53*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
UC10KM-AT
ab € 7,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.