Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIGITUS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     643-543231
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-1611-020/B
EAN/GTIN:
     4016032214427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - mit Knickschutz - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Blau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,56*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 1,29*
€ 1,66*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 1,29*
€ 1,66*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,55*
€ 3,15*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/B
ab € 1,28*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005
ab € 0,82*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/B
ab € 0,82*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/BL
ab € 0,96*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/G
ab € 0,81*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/R
ab € 0,81*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/WH
ab € 1,03*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-005/Y
ab € 0,81*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010
ab € 0,97*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/BL
ab € 0,91*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/G
ab € 0,96*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/R
ab € 0,91*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/WH
ab € 0,91*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-010/Y
ab € 0,91*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020
ab € 1,25*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020/BL
ab € 1,21*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020/G
ab € 1,26*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020/R
ab € 1,26*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020/WH
ab € 1,21*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-020/Y
ab € 1,21*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030
ab € 1,56*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030/B
ab € 1,85*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030/BL
ab € 1,56*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030/G
ab € 1,51*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030/R
ab € 1,56*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-030/Y
ab € 1,56*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050
ab € 2,08*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/B
ab € 2,08*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/BL
ab € 2,08*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/G
ab € 2,02*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/R
ab € 2,08*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/WH
ab € 2,08*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-050/Y
ab € 2,02*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-070
ab € 2,52*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-070/B
ab € 2,53*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-100
ab € 3,30*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-100/B
ab € 3,30*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-100/R
ab € 3,30*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-100/WH
ab € 3,30*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-100/Y
ab € 3,30*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-200
ab € 5,59*
Sonstiges
Assmann
DK-1611-300
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG