Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
DIGITUS Premium
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-110738
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DK-1611-010/G
EAN/GTIN:
4016032214373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6 - mit Knickschutz - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Grün
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
cat6 1m grün
,
cat6 1m
,
cat6 grün
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 0,89*
€ 1,25*
Lager 869
pro Paket
€ 5,85*
ab € 0,89*
€ 1,25*
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,38*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,28*
€ 3,15*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 6,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1611-010/B
ab € 0,97*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-005/B
ab € 0,82*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-005/BL
ab € 1,03*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-005/G
ab € 0,82*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-005/R
ab € 0,82*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-005/Y
ab € 0,82*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-010
ab € 0,96*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-010/BL
ab € 0,97*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-010/R
ab € 0,97*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-010/WH
ab € 0,97*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-010/Y
ab € 0,97*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/B
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/BL
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/G
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/R
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/WH
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-020/Y
ab € 1,26*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-030/B
ab € 1,93*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-030/BL
ab € 1,56*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-030/G
ab € 1,56*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-030/R
ab € 1,56*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-030/Y
ab € 1,56*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/B
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/BL
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/G
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/R
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/WH
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-050/Y
ab € 2,08*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-070/B
ab € 2,53*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-070/BL
ab € 2,53*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-100/B
ab € 3,33*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-100/BL
ab € 3,33*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-100/R
ab € 3,33*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-100/WH
ab € 3,33*
Sonstiges
DIGITUS Premium
Assmann
DK-1611-100/Y
ab € 3,33*
Sonstiges
AUFLEGEWERKZEUG
k.A.
ab € 12,79*
Sonstiges
BTR CAT 6 RAL 1013 Unterputz-Netzwerkdose
BTR Netcom
1307381001-I
ab € 7,57*
Sonstiges
BTR CAT 6 RAL 9010 Unterputz-Netzwerkdose
BTR Netcom
1307381002-I
ab € 7,64*
Sonstiges
BTR Netzwerkdose für Hutschienenmontage CAT 6 Steckrichtung 90º RAL 7035
BTR Netcom
1401106113KE
ab € 14,94*
Sonstiges
BTR-Design-Anschlussdose CAT 6
BTR Netcom
1307441200-l
ab € 6,69*
Sonstiges
CAT 5E KABELTROMMEL 50M
k.A.
ab € 186,94*
Sonstiges
CAT 6 KABELTROMMEL 50M
k.A.
ab € 147,92*
Sonstiges
Connection Box, metallisiert CAT 5e
k.A.
ab € 8,38*
Sonstiges
Connection Box, metallisiert CAT 6
k.A.
ab € 12,14*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 0,5 m, grau (11002302)
Assmann
DK-1611-005
ab € 1,03*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 10,0 m, grau (11002344)
Assmann
DK-1611-100
ab € 4,11*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 2,0 m, grau (11002316)
Assmann
DK-1611-020
ab € 1,63*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 20,0 m, grau (11002358)
Assmann
DK-1611-200
ab € 7,74*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 3,0 m, grau (11002323)
Assmann
DK-1611-030
ab € 1,93*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 30,0 m, grau (11002365)
Assmann
DK-1611-300
ab € 10,70*
Sonstiges
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, U/UTP, 7,0 m, grau (11002337)
Assmann
DK-1611-070
ab € 3,12*
Sonstiges
Netzwerk-Überspannungsschutz 10/100/1000
Conrad Electronic
ab € 13,56*
Sonstiges
Netzwerkkabel RJ45 CAT 6 U/UTP Weiß 0,5 m
k.A.
ab € 1,03*
Sonstiges
Netzwerkkabel-Aufroller RJ45 CAT 5e U/UTP Weiß 1,8 m
k.A.
ab € 7,31*
Sonstiges
Profi-Crimp-Zange CAT 5e
k.A.
ab € 33,33*
Sonstiges
Profi-Crimp-Zange für CAT 6 (Gigabit)
k.A.
ab € 33,40*
Sonstiges
RJ45 Doppelkupplung CAT 5e
k.A.
ab € 5,44*
Sonstiges
RJ45 Doppelkupplung CAT 5e gekreuzt
k.A.
ab € 5,39*
Sonstiges
RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt TM21 Schwarz Hirose Electronic Inha
Hirose
TM21
ab € 14,60*
Sonstiges
RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e Stecker, gerade Pole: 8P8C Beige Hirose E
Hirose
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG