Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

DIGITUS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2601379
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-1521-030/G
EAN/GTIN:
     4016032213338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - FTP - CAT 5e - mit Knickschutz - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Grün
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: cat 5 f/utp, cat5, cat5 grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soft Carrier
110801
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG