Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link Wireless G Multifunction Print Server DPR-1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2595507
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPR-1040/E
EAN/GTIN:
     0790069325106
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
printserver d-link wlan
D-Link Wireless G Multifunction Print Server DPR-1040 - Druckserver - USB 2.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
5.8 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
82 g
Lokalisierung
Kontinentaleuropa
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, LPR/LPD, RAW
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB 2.0
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ( extern )
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, C-Tick, IC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, UnixWare, IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, SunOS, SCO Unix, Linux, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Apple MacOS X 10.4.x, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Antennenzahl
1
Weitere Suchbegriffe: druckserver wlan, druckserver d-link
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1521-030
ab € 1,45*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
UP-CAT5F5
ab € 6,52*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG