Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NETGEAR XAVB1004 4-port Internet Adapter for Smart TV & Blu-ray & More


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2583365
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XAVB1004-100PES
EAN/GTIN:
     0606449065411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
NETGEAR XAVB1004 4-port Internet Adapter for Smart TV & Blu-ray & More - Bridge - 4-Port-Switch - HomePlug AV (HPAV) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV
Gerätetyp
Bridge - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
200 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung
Kapazität
MAC-Adresse : 64
Encryption Algorithm
128-Bit AES
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x HomePlug AV
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Breite
13.7 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
218 g
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Powerline AV 200 Nano Adapter (XAV2101)
Kennzeichnung
TUV, cUL, IEC 60950, UL 60950, CB, FCC Part 15 B, LVD, EMC Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Linieneigenschaften
Leitungskodierformat
OFDM
Weitere Suchbegriffe: netgear powerlan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Netgear
XAVB2101-100GRS
ab € 29,00*
Ähnlich
Netgear
XAVB2101-100PES
ab € 32,76*
Ähnlich
Netgear
XAVNB2001-100GRS
ab € 68,71*
Ähnlich
Netgear
XAVNB2001-100PES
ab € 52,11*
Ähnlich
Netgear
XAVN2001-100PES
ab € 37,88*
Ähnlich
Netgear
XAVB5001-100PES
ab € 72,24*
Ähnlich
Netgear
XAVB5004-100PES
ab € 75,76*
Ähnlich
Netgear
XAVB2602-100GRS
ab € 54,31*
Ähnlich
Netgear
XAVB2602-100PES
ab € 49,07*
Ähnlich
Netgear
XAVB1601-100GRS
ab € 35,98*
Ähnlich
Netgear
XAVB1601-100PES
ab € 34,02*
Ähnlich
Netgear
XAVB5501-100SWS
ab € 77,34*
Ähnlich
Netgear
XAVB5601-100GRS
ab € 51,88*
Ähnlich
Netgear
XAVB5601-100PES
ab € 68,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG