Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2181095
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1360.500
EAN/GTIN:
     4028177252493
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, spritzlackiert, mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden. Schutzart bis zu IP 66.
Rittal AE - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
28.4 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VDE, IEC 60529 IP66, NEMA Type 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.