| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2172051 Herst.-Nr.: DK-1511-V-1 EAN/GTIN: 4016138545418 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Professional - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 5e - robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Robust | | Farbe | Grau | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 - bis zu 100 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel cat5e u/utp, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |