Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-19 TRAY-1-400-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2157981
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-1-400-SW
EAN/GTIN:
     4016032245704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
DIGITUS Professional DN-19 TRAY-1-400-SW - Rack Mounting Tray - RAL 9005 - 1U (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack Mounting Tray
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
(19")
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.