Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-91624U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2157348
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624U
EAN/GTIN:
     7630003264173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel
DIGITUS Professional DN-91624U - Patch Panel - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 24 - 1U (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Rack-Größe
(19")
Kennzeichnung
UL, RoHS
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94003
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.