Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     995C-55100150
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-200
EAN/GTIN:
     4016032213147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 20 m - SFTP - CAT 5e - geschirmt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Farbe
Grau
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 4,15*
€ 5,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 8,54*
18 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,32*
€ 8,77*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,80*
€ 9,10*
1
pro Stück
€ 2,50*
ab € 7,83*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 7,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-005
ab € 0,45*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-010
ab € 0,55*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-020
ab € 0,75*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-070
ab € 2,70*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-050
ab € 1,33*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-300
ab € 6,00*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-100
ab € 2,163*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-150
ab € 3,12*
Ähnlich
DIGITUS
DK-1531-030
ab € 0,94*
Ähnlich
Soft Carrier
111494
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG