Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco 892W Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2144629
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CISCO892W-AGN-E-K9
EAN/GTIN:
     0882658209185
Suchbegriffe:
ISDN Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
Für Unternehmen wie Ihres, die auf Technologie angewiesen sind, bieten Cisco Integrated Services Router (ISR) der 800er-Serie eine Kombination aus Daten-, Sicherheits- und Wireless-Diensten in einem benutzerfreundlichen und einfach zu verwaltenden Gerät.
Cisco 892W - Wireless Router - ISDN - 8-Port-Switch - 802.11a/b/g/n (draft 2.0) - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Stateful Failover, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO-Technologie, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN-Failover, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, RSVP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.1ag, IEEE 802.11n (draft 2.0) , CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, AS/NZ 3548 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3
Gerätetyp
Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
512 MB (installiert) / 768 MB (Max)
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel : 50
Flash-Speicher
256 MB (installiert) / 256 MB (Max)
Encryption Algorithm
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR), WCCP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
LAN : 8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x Konsole - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x Zusatz - RJ-45 ¦ USB 2.0 : 2 x USB Typ A, 4-polig ¦ WAN : 1 x BRI ST
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced IP services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN Terminal Adapter
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
26.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83388
ab € 4,59*
Zubehör
C2G
83412
ab € 12,66*
Zubehör
C2G
83370
ab € 7,63*
Zubehör
Cisco
ACS-890-RM-19=
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG