Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PSS Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2142205
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     8000022494
EAN/GTIN:
     4026245224946
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Dieser Bewegungsmelder ist für den Einsatz mit dem Environment-Manager geeignet. Der Melder wird mit einem 6,5m vorkonfektionierten Kabel geliefert und kann somit ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand installiert werden. Über zwei Bohrungen im Gehäuseboden kann er z.B. an der Wand befestigt werden.
AEG PSS Bewegungsmelder - Bewegungssensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
11.5 cm
Produkttyp
Bewegungssensor
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-11 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.