Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NETGEAR ProSafe Wireless-N WNAP210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2122190
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WNAP210-100PES
EAN/GTIN:
     0606449064612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe
NETGEAR ProSafe Wireless-N WNAP210 - Drahtlose Basisstation - 802.11b/g/n (draft 2.0)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.4 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
410 g
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Service & Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Drahtlos-Bridge-Modus, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Statusanzeiger
Stromversorgung, Testmodus, WLAN, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Basic Service Set Identifier (BSSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Durchsatz : 300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell, Wandplatte
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
Keine
Weitere Suchbegriffe: access point netgear
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR ProSafe® 20-AP Wireless Controller
Netgear
WC7520-100EUS
ab € 3.266,95*
Zubehör
NETGEAR ProSafe® 5-AP Wireless Management Software
Netgear
WMS105-10000S
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG