Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1359-TD-LO-L170 Herst.-Nr.: ANA-3100 EAN/GTIN: 4015867148471 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne ANA-3100 3GHz Outdoor Lighting Arrestor Kit - Blitzstop Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.5 cm |  | Tiefe | 6.5 cm |  | Höhe | 3.2 cm |  | Gewicht | 127 g |  | Produkttyp | Blitzstop | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 1 x Anschlußstück Serie N männlich ¦ 1 x Anschlußstück Serie N weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 13,75* | € 17,64* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,93* | € 17,86* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,94* | € 17,88* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 15,17* | € 18,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 15,69* | € 20,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|