Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LevelOne WAN-2185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2090934
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-2185
EAN/GTIN:
     4015867145456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne 8dbi
LevelOne WAN-2185 - Antenne - 802.11 b/g - innen, außen - 8.5 dBi - gerichtet - Grau-Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
0.3 kg
Farbe
Grau-Weiß
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, robust
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x Anschlußstück Serie N weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 b/g
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn
8.5 dBi
Anwendung
Innen, außen
Installation / Befestigung
Wandmontage möglich, Stangenmontage
Horizontale Strahlenbreite
70°
Vertikale Strahlenbreite
65°
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi, wlan antenne 2dbi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG