Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

LogiLink Adapter USB 2.0 to Bluetooth Class 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1003-2049047
Hersteller:  LogiLink
Herst.-Nr.:  BT0009
EAN/GTIN:  4260113567791
LogiLink Adapter USB 2.0 to Bluetooth Class 1 - Netzwerkkarte - USB - Bluetooth - Klasse 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
1.9 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
0.5 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Antenne
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
Bluetooth
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Max. Reichweite (außen)
100 m
Spread-Spectrum-Methode
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Bluetooth-Profile
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
7 Tage
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink Adapter USB 2.0 to Bluetooth V2.0 EDR Micro
LogiLink
BT0007
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG