Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-1592167
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IEM-3000-8TM=
EAN/GTIN:
     0882658187810
Suchbegriffe:
Switch-Modul
Cisco - Erweiterungsmodul - 10Mb LAN, 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX - 8 Anschlüsse - für P/N: IE-3000-4TC, IE-3000-8TC
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
14.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 8 Anschlüsse
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
8 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Verschiedenes
MTBF
926,999 Stunde(n)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.8 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: IE-3000-4TC, IE-3000-8TC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 586,97*
€ 589,75*
pro Packung
Frei Haus
ab € 594,06*
€ 596,80*
pro Paket
€ 5,03*
€ 656,68*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,75*
€ 701,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,97*
€ 698,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG