Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kabel-Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2044437
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 12 06
EAN/GTIN:
     4003773049005
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die Abisolierzange für Spezialanwendungen ermöglicht ein qualitativ hochwertiges beschädigungsfreies Abisolieren und Abmanteln Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel. Sie ist einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials.
KNIPEX - Kabel-Abisolierzange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Gewicht
445 g
Produkttyp
Kabel-Abisolierzange
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 19 06
ab € 42,11*
Sonstiges
Knipex
12 19 90
ab € 2,80*
Sonstiges
Knipex
12 19 91
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.