Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TP-Link TL-WR841N Wireless N 300Mbps Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2041605
Hersteller:
     TP-LINK Technologies
Herst.-Nr.:
     TL-WR841N
EAN/GTIN:
     6935364051242
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Router
Wireless Lan Router
TP-Link TL-WR841N Wireless N 300Mbps Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n (draft 2.0) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, dynamische IP-Adressenzuordnung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, MIMO-Technologie, virtueller Server-Support, DHCP-Server
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n (draft 2.0), UPnP
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Encryption Algorithm
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Breite
20 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.8 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Gain Level
3 dBi
Linieneigenschaften
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-LINK TL-WR740N Netzwerk WLAN Router (150Mb)
TP Link
TL-WR740N
ab € 12,53*
Sonstiges
TP-LINK TL-WR841ND Wireless-LAN Router (2,4GHz, 300Mbps, 4-Port)
TP Link
TL-WR841ND
ab € 17,71*
Sonstiges
Patchkabel 15,0m K5458.15
EFB-Elektronik
K5458.15
ab € 3,93*
Sonstiges
Patchkabel 2xRJ45 15,0m K5512.15
EFB-Elektronik
K5512.15
ab € 6,98*
Sonstiges
Qlty CAT6 PiMf Patchkabel - 5,0m - RJ45 - grau
Qlty
K5510.5
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG