Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 250A Local and Remote Units


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2040576
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     4710423774612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender 150m
kvm extender
ATEN CE 250A Local and Remote Units - KVM-Extender - bis zu 150 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-Extender
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 60 Hz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.25 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x PS/2-Maus weiblich ¦ 2 x PS/2-Tastatur weiblich ¦ 2 x VGA - HD-15 weiblich ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.826,50*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,32*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,18*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,95*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,24*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,39*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 369,39*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,27*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 569,93*
Zubehör
Aten
CS84AC-AT
ab € 69,02*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,43*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,53*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.