Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Premium Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2040457
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1611-070
EAN/GTIN:
     4016032214250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 7 m - UTP - CAT 6 - mit Knickschutz - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Grau
Länge
7 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Farbkategorie
Grau
Konnektivität
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: digitus patch-kabel, patch-kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG