Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Master View max CS-1754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2039604
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1754
EAN/GTIN:
     4710423770515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
ATEN Master View max CS-1754 - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunOS, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98 oder später, Red Hat Linux 7.1 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
2.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 4 x SPDB, 15-polig ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x RJ-11 Management ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE350
ab € 309,16*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 370,68*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 180,09*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 101,46*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,81*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,36*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,37*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,28*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,50*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,67*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 79,84*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-700A
ab € 121,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.