Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco 888 SRST G.SHDSL Router with ISDN backup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2027652
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C888SRST-K9
EAN/GTIN:
     0882658171673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
G.SHDSL Router
ISDN Router
Router
Unabhängig von Ihren individuellen Anforderungen schaffen Sie mit allen Cisco Routing-Technologien eine starke Netzwerkbasis und die Grundlage für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg. Ihre Netzwerkinfrastruktur wird intelligenter und reaktionsfähiger, die einzelnen Bestandteile dank anpassbarer und flexibler Technologien optimal miteinander integriert. Die Umsetzung dieses Konzepts zur Integration aller Systemkomponenten sorgt für niedrigere Betriebskosten und geringere Komplexität sowie hohe Leistung und hervorragenden Investitionsschutz.
Cisco 888 SRST G.SHDSL Router with ISDN backup - Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch - VoIP-Telefonadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DNS proxy
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
512 MB (installiert) / 768 MB (Max)
Flash-Speicher
256 MB
Encryption Algorithm
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, TLS, PEAP, TTLS, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ WAN : 1 x SHDSL ¦ WAN : 1 x BRI ST - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced IP services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.991.2 (G.shdsl)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.728, G.729, G.729ab, G.726
VoIP-Protokolle
MGCP, SCCP, SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2
Telefonieschnittstellen
1 Leitung (FXO), 4 Telefone (FXS)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
26.4 cm
Höhe
4.4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,05*
€ 1.639,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,20*
€ 1.631,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83388
ab € 3,93*
Zubehör
C2G
83412
ab € 9,33*
Zubehör
C2G
83370
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG